Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, SMA, Messing, Stecker, Rechter Winkel, 50Ohm, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160212
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73391-0230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
HF-Steckverbinder, Typ=73391-0230, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=3.86 mm, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=SMA, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-174 RG-188 RG-316
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,19*
€ 7,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,91*
1 Tag
233
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 8,11*
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 10,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73251-0360
ab € 6,25*
Zubehör
Molex
732513140
ab € 3,22*
Zubehör
Molex
73251-1151
ab € 2,22*
Zubehör
Multicomp
8589-0863
ab € 269,49*
Zubehör
Johnson
142-0000-005
ab € 557,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.