Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät für Tiny AVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160391
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     PGM-11801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Programmiergerät für Tiny AVR, Typ=PGM-11801, Breite=17 mm, Höhe=-999, Länge=75 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Handset, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
7,500 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
7,5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät für Tiny AVR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.