Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulsoxymetrie- und Herzfrequenzsensor für Qwiic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160393
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     SEN-15219
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Pulsoxymetrie- und Herzfrequenzsensor für Qwiic, Typ=SEN-15219, Breite=12.7 mm, Höhe=-999, Länge=25 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Herzfrequenzsensor, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Pulsoxymetrie- und Herzfrequenzsensor für Qwiic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 48,30*
€ 8,95*
ab € 50,57*
€ 68,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.