Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckiger Miniaturlautsprecher 1W 8Ohm 98dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160572
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 770-00006
EAN/GTIN:
     653415270690
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Rechteckiger Miniaturlautsprecher, Typ=RND 770-00006, Ausgangsleistung max.=2 W, Breite=23 mm, Frequenzgang max.=20 kHz, Gewicht=28 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=14.9 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=57.5 mm, Nennleistung=1 W, Niedrigste Resonanzfrequenz=700 Hz, Schalldruckpegel=98 dB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Weitere Suchbegriffe: Rechteckiger Miniaturlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.