Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Summer 80dB 4.5kHz 20V -20 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160579
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00012
EAN/GTIN:
     653415294740
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Piezo-Summer, Typ=RND 430-00012, Betriebsspannung, max.=20 V, Betriebsspannung, min.=1 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=13.8 mm, Frequenzgang max.=4.5 kHz, Frequenzgang min.=3.5 kHz, Höhe=6.8 mm, Schallpegel=80 dB, Stromverbrauch=1 mA, Anschlussart=Printstifte, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, piezo buzzer, buzzer rnd, Piezo-Summer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.