Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 3x 0.75mm² Schwarz 500mm ... 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160617
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-046, Adern=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=2 m, Länge im aufgewickelten Zustand=500 mm, Manteldurchmesser=7.4 mm, Querschnitt=0.75 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
264 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
264 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 2m, Spiralkabel PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 22,60*
€ 8,95*
ab € 15,97*
€ 23,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.