Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 4x 0.75mm² Schwarz 1 ... 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160625
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-052, Adern=4, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=4 m, Länge im aufgewickelten Zustand=1 m, Manteldurchmesser=8 mm, Querschnitt=0.75 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
71 mm
Nettogewicht:
630 g
Tiefe:
345 mm
Bruttogewicht:
630 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 4m, Spiralkabel PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 52,37*
€ 8,95*
ab € 37,93*
€ 52,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.