Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 3x 1mm² Schwarz 1.5 ... 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160636
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung schwarz
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-064, Adern=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=6 m, Länge im aufgewickelten Zustand=1.5 m, Manteldurchmesser=7.7 mm, Querschnitt=1 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
865 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
865 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 60,41*
€ 8,95*
ab € 47,43*
€ 64,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.