Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromechanischer Summer 70dB 3kHz 4V -30 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160669
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00022
EAN/GTIN:
     653415294818
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Elektromechanischer Summer, Typ=RND 430-00022, Betriebsspannung, max.=4 V, Betriebsspannung, min.=2 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=6.7 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=3.6 mm, Schallpegel=70 dB, Stromverbrauch=150 mA, Anschlussart=Printstifte, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=NORYL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: summer 70db, alarm summer, summer 4-8v, Elektromechanischer Summer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.