Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Joystick-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160875
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     COM-15168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Joystick
joystick
Qwiic Joystick-Modul, Typ=COM-15168, Breite=38 mm, Höhe=-999, Länge=52 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Eingabegeräte, Produktart=Schalter, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Qwiic Joystick-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.