Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Shield für Arduino 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160877
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-14352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Qwiic Shield für Arduino
Qwiic Shield für Arduino, Typ=DEV-14352, Breite=54 mm, Höhe=-999, Länge=59 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Qwiic Shield for Arduino, Stackable Header Kit R3, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino Shields, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.