Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic HAT für Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160878
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-14459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Qwiic HAT für Raspberry Pi, Typ=DEV-14459, Breite=23 mm, Höhe=-999, Länge=53 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=I²C JST GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
6,600 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Qwiic HAT für Raspberry Pi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.