Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic I2C-Adapter und Breakout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160880
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-14495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Qwiic I2C-Adapter und Breakout, Typ=DEV-14495, Breite=8 mm, Höhe=-999, Länge=24 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Adapter, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,950 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
0,95 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Qwiic I2C-Adapter und Breakout
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.