Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic OpenLog Datenlogger 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160883
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-15164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Entwicklungskit
datenlogger
Qwiic OpenLog Datenlogger, Typ=DEV-15164, Breite=27 mm, Höhe=-999, Länge=27 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Datenlogger, Schnittstellen=I²C JST MicroSD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3,700 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
3,7 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Qwiic OpenLog Datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,94*
€ 25,73*
€ 8,95*
ab € 24,30*
€ 35,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.