Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Kabelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160890
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-15081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Qwiic Kabelsatz
Qwiic Kabelsatz, Typ=KIT-15081, Höhe=-999, Länge=500 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=3x Qwiic Cables 50 mm, 3x Qwiic Cables 100 mm, Qwiic Cable 200 mm, Qwiic Cable 500 mm, Qwiic Cable Breadboard Jumper, Qwiic Cable Female Jumper, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Kabel, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,98*
€ 8,95*
ab € 11,40*
€ 17,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.