Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Kabel 1 mm JST 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160897
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     PRT-14427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Qwiic Kabel 1 mm JST
Qwiic Kabel 1 mm JST, Typ=PRT-14427, Höhe=-999, Länge=100 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Kabel, Schnittstellen=JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.