Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Grove Adapterkabel 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160900
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     PRT-15109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Qwiic Grove Adapterkabel
Qwiic Grove Adapterkabel, Typ=PRT-15109, Höhe=-999, Länge=100 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Kabel, Schnittstellen=JST Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
113 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,63*
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 3,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.