Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico-Lock Gehäuse, Buchse, 4 Pole, 1 Reihen, 1.5mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161053
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     504051-0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Stiftleiste
buchsengehäuse molex
Gehäuse, Typ=504051-0401, A=9.95 mm, B=4.5 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=1.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Thermoplast, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Lock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2222*
€ 0,4646*
2 Tage
580
10
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
5
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,64*
3
€ 6,90*
ab € 0,216*
€ 0,671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
504050-0491
ab € 0,55*
Zubehör
Molex
5040500491
ab € 0,48*
Zubehör
Molex
504052-0098
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.