Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais G2RL 1 Schliesser 16A DC 5V 62.5Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161072
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RL-1A-E-CV DC5
EAN/GTIN:
     4549734554343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=G2RL-1A-E-CV DC5, Alternative (Alias)=G2RL8329E, Breite=12.7 mm, Höhe=15.7 mm, Länge=29 mm, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=300 V, Schaltstrom=16 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=62.5 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Hohe Kapazität, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=VDE EN 61810-1 UL Listed CSA, Serie=G2RL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
11,700 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
11,7 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 4,21*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,80*
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 2,79*
€ 5,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.