Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbuchse, RJ45, 8P8C, CAT3, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161279
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44144-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Modularbuchse, Typ=44144-0003, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=2.54 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=CSA, LAN-Kategorie=CAT3, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3,400 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
3,4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,67*
1 Tag
1056
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 2,91*
2
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 3,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.