Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbuchse, RJ45, CAT5e, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161289
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85504-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Modularbuchse, Typ=85504-5001, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.905 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 1,90*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.