Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x32mm 48V 2700min<sup>-1</sup> 187m³/h 3-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161586
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4318N/2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4318N/2N, Alternative (Alias)=9293510737, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=36 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=187 m³/h, Gebläsedrehzahl=2700 min -1 , Geräuschpegel=43 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=115 mA, Nennstrom min.=65 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4300N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
234 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
234 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,30*
€ 51,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 56,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.