Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaglupe, 7x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161878
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     171097
EAN/GTIN:
     4026158057426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Einschlaglupe, Typ=171097, Dioptre=28 Dioptrie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8524110000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 18,94*
€ 26,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 21,13*
€ 29,27*
€ 8,95*
ab € 20,46*
€ 29,44*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 46,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
1710910
ab € 22,26*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 19,13*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 49,63*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 47,75*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 48,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.