Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter C14 4A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162355
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00130
EAN/GTIN:
     653415270140
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=RND 165-00130, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=65 mm, Induktivität=1.2 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=3.3 nF, Leckstrom=800 µA, Länge=62 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=4 A, Pole=3, Widerstand=50 MΩ, Anschlussart=Flachstecker, 6.3 x 0.8 mm, Einlasstyp=C14, Filtertyp=EMI-Filter, Mit Sicherung=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Netzfilter 1-Phasig, gerätestecker, Gerätestecker mit Filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 29,25*
€ 8,95*
ab € 19,87*
€ 29,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.