Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, Bearbeitet, 16 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162371
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RM14M30K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker souriau
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=RM14M30K, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Nennstrom=13 A, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=MBG-Steckverbinder SMS-Steckverbinder UTG-Steckverbinder UTL-Steckverbinder UTO-Steckverbinder UTP-Steckverbinder UTS-Steckverbinder, Serie=Trim Trio RC/RM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,61*
10
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,92*
1 Tag
7945
1
€ 14,99*
ab € 0,707*
€ 2,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,85*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC14M30K
ab € 1,09*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM28M1K
ab € 0,79*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 50,89*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16RCM14
ab € 271,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.