Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 5 Anzahl Kontakte, 150V, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162391
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS014E5P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Rundsteckverbinder, Typ=UTS014E5P, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=150 V, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=-999, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed IEC CSA, Serie=Trim Trio UTS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.