Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktastergehäuse, rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162840
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A16CJM
EAN/GTIN:
     4536853009755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktastergehäuse, rechteckig
Drucktastergehäuse, rechteckig, Typ=A16CJM, Breite=24 mm, Höhe=18 mm, Tiefe=30.6 mm, Geeignet für=Omron A16 Series Pushbutton Switches, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Kunststoff, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 4,43*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,02*
€ 4,53*
€ 5,00*
ab € 3,47*
€ 5,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
M16-0
ab € 1,40*
Zubehör
Omron
A16-24DW
ab € 6,42*
Zubehör
Omron
A16-24DSY
ab € 4,35*
Zubehör
Omron
A16-24DSW
ab € 4,68*
Zubehör
Omron
A1624DG
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.