| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30162885 Herst.-Nr.: G3NAD210BUTUDC524BYOMZ EAN/GTIN: 4549734591355 |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais, Typ=G3NAD210BUTUDC524BYOMZ, Alternative (Alias)=G3NA7126G, Breite=43 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=27 mm, Lastspannung max.=200 V, Laststrom max.=10 A, Länge=58 mm, Steuerspannung max.=24 V, Steuerspannung min.=5 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=UL Listed CSA TUV, Serie=G3NA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 50 mm | Nettogewicht: | 99 g | Tiefe: | 76 mm | Bruttogewicht: | 99 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,58* | € 30,83* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,51* | € 31,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,21* | € 36,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,87* | € 37,28* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,49* | € 46,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|