Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais MY 4 Wechsler DC 48V 3A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162910
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4IN48DCS
EAN/GTIN:
     4536854363832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steckrelais
steckrelais omron
steckrelais
Industrierelais, Typ=MY4IN48DCS, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=48 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=4 Wechsler, Kontaktmaterial=Au+Ag-Legierung, Montageart=Steckmontage, Serie=MY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: steckrelais 48v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 8,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,03*
€ 8,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 12,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 13,83*
€ 8,95*
ab € 11,07*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.