Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, M12, Stecker, Gerade, Pole - 4, Crimp, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162939
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS2GD4S1
EAN/GTIN:
     4536854455971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12
Steckverbinder, Typ=XS2GD4S1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=58.7 mm, Nennspannung=36 VDC, Nennstrom=1.5 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL 2238, Serie=XS, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder omron, Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,91*
€ 11,35*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,91*
€ 11,63*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,01*
€ 12,95*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 14,34*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,61*
€ 21,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.