Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom-Axialdrosseln, 10mH, 7.6Ohm, 230mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163267
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5900-103-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10 mh
drosselspule
Hochstrom-Axialdrosseln, Typ=5900-103-RC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=300 kHz, Induktivität=10 mH, Länge=22.9 mm, Maximaler DC-Widerstand=7.6 Ω, Nennstrom=230 mA, Sättigungsstrom=260 mA, Toleranz (±)=10 %, Kern=Ferrit, Serien=5900
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
8,600 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
8,6 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Hochstrom-Axialdrosseln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,26*
€ 3,71*
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.