Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzgerät 240VAC 1.4A 65W IEC 60320 C8 Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163307
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00090
EAN/GTIN:
     653415294900
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
Tischnetzgerät, Typ=RND 320-00090, Ausgangsspannung=24 VDC, Ausgangsstrom=2.71 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=53 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=240 VAC, Eingangsspannung, min.=100 VAC, Eingangsstrom=1.4 A, Höhe=38 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=115 mm, Nennleistung=65 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=240 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Polarität=Mitte+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
327 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
327 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 29,95*
€ 8,95*
ab € 20,02*
€ 31,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.