Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PiJuice Solarmodul, 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163356
Hersteller:
     Pi Supply
Herst.-Nr.:
     PIS-0569
EAN/GTIN:
     616909467907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
PiJuice Solarmodul, 6 W, Typ=PIS-0569, Breite=156 mm, Gewicht=320 g, Höhe=25 mm, Länge=163 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Inhalt=PiJuice Solar Panel, USB to Micro USB Cable, User Manual, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=PiJuice, Produktart=Solarkollektor, Recycelte Materialien=Lösung für erneuerbare Energien, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
300 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, PiJuice Solarmodul, 6 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.