| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30163418 Herst.-Nr.: PIS-1281 EAN/GTIN: 646648334307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OBARot Octopus Potenziometer-Breakout, 300°, Typ=PIS-1281, Breite=19 mm, Höhe=-999, Länge=27 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Analogue Rotation Brick PCB, Analogue Sensor Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Octopus, Produktart=Spannungsteiler, Schnittstellen=Analog Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 9 g | Tiefe: | 130 mm | Bruttogewicht: | 9 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8473302000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |