Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderzange, 2.4 ... 12mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163540
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     CT 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderzange
Kabelbinderzange, Typ=CT 3, Binderbreite max.=12 mm, Binderbreite min.=2.4 mm, Breite=155 mm, Gewicht=550 g, Höhe=35 mm, Länge=210 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz, Werkzeugmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
639 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
639 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 210 Millimeter (ab € 0,36096* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.