Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz 228.6 x 19.1mm Polyamid / Polyethylen Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163543
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     FO 200-50-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz, Typ=FO 200-50-0, Betriebstemperatur, max.=104 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=19.1 mm, Länge=228.6 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Polyamid Polyethylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
41 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.