Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz 330.2 x 12.7mm Polyamid / Polyethylen Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163544
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     FO 350-40-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz, Typ=FO 350-40-0, Betriebstemperatur, max.=104 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=12.7 mm, Länge=330.2 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Polyamid Polyethylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.