Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz 457.2 x 19.1mm Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163547
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     FOL 500-50-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz, Typ=FOL 500-50-0, Betriebstemperatur, max.=93 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=19.1 mm, Länge=457.2 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, Klettverschluss-Kabelbinder mit Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,55*
€ 43,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.