Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschlussrolle 4.5m x 19.1mm Polyamid / Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163548
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     FOR 180-50-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Klettverschlussrolle, Typ=FOR 180-50-0, Betriebstemperatur, max.=104 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=19.1 mm, Länge=4.5 m, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Polyamid Polyethylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.