Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderhalter 2.4mm Natur Polyamid 6.6 Packung à 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163550
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TC 104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderhalter, Typ=TC 104, A=2.4 mm, B=7.9 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Binderbreite max.=2.4 mm, Breite=7.9 mm, C=10.3 mm, D=3.4 mm, Höhe=2.4 mm, Länge=10.3 mm, Öffnungsdurchmesser=3.4 mm, Befestigung des Halters=Schraube, Farbe Halter=Natur, Material Halter=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
106 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,64*
€ 166,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,95*
€ 165,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,63*
€ 159,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,88*
€ 135,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 102,50*
€ 121,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.