Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, PM67, 3 Schliesser, 25A, 600V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164139
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PM6760D25PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=PM6760D25PH, Breite=67.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=91.8 mm, Lastspannung max.=600 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=25 A, Länge=54.7 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Recognized VDE, Serie=PM67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
203,200 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
203,2 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 169,41*
€ 232,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 168,04*
€ 233,58*
Frei Haus
ab € 177,85*
€ 278,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.