Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstände 1GOhm ±1% 1.5kV 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164177
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRHV1206AF1G00FMFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstände, Typ=CRHV1206AF1G00FMFT, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.64 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=300 mW, Nennspannung (DC)=1.5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 GΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 2,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 14,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.