Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen 50W, 6.8Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164263
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50E3 6R8 F M145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS50E3 6R8 F M145, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=29.7 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge der Einheit=77 mm, Nennleistung=50 W, Nennspannung (DC)=1.3 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=6.8 Ω, Anschlussart=M3-Schraube, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 7,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 13,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.