Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen 75W, 15Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164267
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS75E6 15R F M193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS75E6 15R F M193, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=94.5 mm, Nennleistung=75 W, Nennspannung (DC)=1.4 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=15 Ω, Anschlussart=M6-Schraube, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
93 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,40*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 14,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.