Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse 600W, 75Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164296
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS600 75R J
EAN/GTIN:
     4003019065462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsdrahtwiderstand mit Alumin...
Leistungsdrahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS600 75R J, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=55.5 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=30 mm, Länge der Einheit=302 mm, Nennleistung=600 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=75 Ω, Anschlussart=Drähte, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=150 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
640 g
Tiefe:
302 mm
Bruttogewicht:
640 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.