Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Metallstreifen-Shunt-Leistungswiderstand AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164297
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSBS5216L1000JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Batterie-Metallstreifen-Shunt-Leistungswiderstand AEC-Q200, Typ=WSBS5216L1000JK, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=16 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=3 mm, Länge der Einheit=52 mm, Nennleistung=12 W, Temperaturkoeffizient (±)=150 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 µΩ, Widerstandstyp=Metall-Nebenwiderstand
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Batterie-Metallstreifen-Shunt-Leistungswiderstand AEC-Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.