Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftstationssatz 255W 550°C 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164363
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXA 2010
EAN/GTIN:
     4003019430307
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Heissluftstationssatz, Typ=WXA 2010, Alternative (Alias)=T0053430399N, Heiztemperatur max.=550 °C, Heiztemperatur min.=100 °C, Leistungsaufnahme nominal=255 W, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=2 Jahre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
7000 g
Tiefe:
395 mm
Bruttogewicht:
7000 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: entlötstation weller, entlötstation, Heissluftstationssatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.182,19*
€ 1.381,34*
€ 6,90*
ab € 1.506,19*
€ 1.591,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,34*
€ 1.643,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,46*
€ 1.624,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.296,60*
€ 1.542,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,45*
€ 1.435,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,40*
€ 1.420,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,19*
€ 1.406,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.