Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder, Buchse, DD-78, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164623
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173113-0086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder, Typ=173113-0086, Alternative (Alias)=CT50-78S1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Radiale Leitungen, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DD-78
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.