Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M8x0,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164695
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01170
EAN/GTIN:
     653415269557
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm m8
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter, M8x0,5, Typ=RND 205-01170, Farbe Zubehör=Metallic, Geeignet für=M8 Circular Connectors, Material Zubehör=Messing, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Sechskantmutter, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter, M8x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1655*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.