Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M16 x 1.5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164696
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01171
EAN/GTIN:
     653415269540
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter, M16 x 1.5, Typ=RND 205-01171, Farbe Zubehör=Metallic, Geeignet für=M12 Circular Connectors, Material Zubehör=Messing, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Sechskantmutter, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter, M16 x 1.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2412*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.